Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
DIN7343 / ISO8750 Spiraalspanb...
DIN7343 / ISO8750 Spiraalspanbus Veerstaal
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Veerstaal
1
Diameter [mm]
1.5
1
Lengte [mm]
4
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
DIN7343 / ISO8750 Spiraalspanbus Veerstaal
Product
Materiaal
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
D7343 SPIRAALSPANBUS 1,5X4 I8750 STANDAARD UITVOERING
Veerstaal
1.5
4
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen