Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
DIN705/914 Stelring met stelsc...
DIN705/914 Stelring met stelschroef met kegelpunt en binnenzeskant Staal elektrolytisch verzinkt
Stelring conform DIN 705 type A
Deze stelringen worden standaard geleverd met een zaaggleuf
Stelschroef volgens DIN 553
Staal verzinkt
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Binnendiameter [mm]
70
1
Uitwendige diameter [mm]
100
1
Materiaal
Koolstofstaal
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
DIN705/914 Stelring met stelschroef met kegelpunt en binnenzeskant Staal elektrolytisch verzinkt
Product
Binnendiameter [mm]
Uitwendige diameter [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Binnendiameter [mm]
Uitwendige diameter [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
DIN705/914 Stelring met stelschroef met kegelpunt en binnenzeskant Staal elektrolytisch verzinkt 70x100x20mm
70
100
Koolstofstaal
€ 39,76
/
stuk
Inloggen