Eriks

Compensator type 55 kleur geel - flenzen - staal - uitvoering "C" met bewegingsbegrenzers

Type 55 - Dit rubber compensator type is een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriëlle toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een bouwlengte die speciaal is afgestemd om dat gedeelte van de markt af te dekken dat niet aan degangbare maatvoering doet.
Een goede trillingsisolatie
Grote bewegingsopname, voornamelijk angulair.

De rubber balg is in 5 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordinlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :
Geschikt voor benzine, diesel, stookolie, olie, smeerolie en aardgas.

Materiaal balg inwendig :
NBR, zwart

Materiaal inlage:
Nylon

Materiaal balg uitwendig:
CR, zwart met gele markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
16 bar bij 50°C
12 bar bij 70°C
10 bar bij 80°C

Barstdruk: >50 bar.

Bewegingsbegrenzers/trekstangen
Een compensator is een flexibel element dat onder druk zal trachten de leiding in axiale richting weg te drukken. Dit noemt men de reactiekracht. Bij de constructie van het leidingswerk dient men hier dus rekening mee te houden en deze van de nodige geleidepunten en vaste punten te voorzien. Wordt een compensator ingebouwd met het oogmerk trillingen te isoleren dan kan de reactiekracht door in rubber bussen gelagerde trekstangen worden opgevangen. Standaard zijn er twee uitvoeringen bewegingsbegrenzers.

De toelaatbare bewegingscapaciteit is afhankelijk van de mediumtemperatuur:
Temperatuur: Bewegingcapaciteit:
tot 50° C 100%
tot 70° C 75%
tot 90° C 60%
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 12
  • 4
  • 1
  • 3
  • 14
17 of Compensator type 55 kleur geel - flenzen - staal - uitvoering "C" met bewegingsbegrenzers
ProductNom. binnendiameterDruktrap flensBewegingsopname axiaal+ [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw