Eriks

Boorbaren set 95° E.. SCLCR/L met inwendige koeling type 2969

Uitvoering: VHM - boorbaar voor wisselplaten 7° positief, schroefklemming, gereedschapkop vernikkeld.
Levering set à 3 stuks zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.

Toepassing: binnen- en buitendraaien.


Omschrijving: E08K SCLCR 06
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 8 mm
Afmeting Ø D min.: 12 mm
Afmeting L: 125 mm
Afmeting f: 5,5 mm

Omschrijving: E10K SCLCR 06
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Afmeting Ø D min.: 13 mm
Afmeting L 125 mm
Afmeting f: 6,0 mm

Omschrijving: E12M SCLCR 06
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Afmeting Ø D min.: 14 mm
Afmeting L: 150 mm
Afmeting f: 7,0 mm
Image 1
2 of Boorbaren set 95° E.. SCLCR/L met inwendige koeling type 2969
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw