Eriks

Boorbaren set 95° A..-SCLCR/L met inwendige koeling type 2969

Uitvoering: boorbaar voor wisselplaten 7° positief, schroefklemming, gereedschapshouder vernikkeld.
Levering set à 4 stuks, zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.

Toepassing: binnendraaien.


Omschrijving: A0608H SCLCL 06
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 8 mm
Afmeting Ø D min.: 8 mm
Afmeting I1: 100 mm
Afmeting I2: 25 mm
Afmeting f: 4 mm

Omschrijving: A0810J SCLCL 06
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Afmeting Ø D min.: 12 mm
Afmeting I1: 110 mm
Afmeting I2: 32 mm
Afmeting f: 6 mm

Omschrijving: A1012K SCLCL 06
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Afmeting Ø D min.: 14 mm
Afmeting I1: 125 mm
Afmeting I2: 38 mm
Afmeting f: 7 mm

Omschrijving: A1216M SCLCL 06
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm
Afmeting Ø D min.: 18 mm
Afmeting I1: 150 22
Afmeting I2: 50 mm
Afmeting f: 9 mm
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Boorbaren set 95° A..-SCLCR/L met inwendige koeling type 2969
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw