Eriks

boorbaren set 107,5° A..-SDQCR/L met inwendige koeling type 2969

Uitvoering: boorbaar voor wisselplaten 7° positief, schroefklemming, gereedschapshouder vernikkeld.
Levering set à 3 stuks, zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.

Toepassing: binnendraaien.


Omschrijving: A0810H SDQCR 07
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Afmeting Ø D min.: 12,5 mm
Afmeting L: 100 mm
Afmeting I1: 100 mm
Afmeting L2: 22 mm Afmeting f: 7 mm

Omschrijving: A1012K SDQCR 07
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Afmeting Ø D min.: 15,5 mm
Afmeting I1 125 mm
Afmeting L2: 28 mm
Afmeting f: 9 mm

Omschrijving: A1216M SDQCR 07
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm
Afmeting Ø D min.: 19,5 mm
Afmeting I1: 150 mm
Afmeting L2: 36 mm
Afmeting f: 11 mm
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2 of boorbaren set 107,5° A..-SDQCR/L met inwendige koeling type 2969
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw