Aseptische lasferrule/ Tri-clamp met borst DIN 11864-3 NKF met O-ring groef, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial
Uitvoering- Lasferrule/ Tri-clamp met borst (Nutklemmflansch) en O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor INCH pijpafmetingen DIN 11866 Reihe C.
- De lasferrule met borst dient in combinatie met een O-ring en klembeugel gebruikt te worden.
- Levering excl. O-ring en klembeugel.
Maximale temperatuurbereik-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk- Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
- Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
- Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
MateriaalRVS AISI 316
Ruwheid- standaard volgens hygiëne klasse H3
- inwendig <= Ra 0,8
- uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingenDIN 11864-3
Tegenaansluiting- zie aseptische lasferrule/ Tri-clamp met groef DIN 11864-3 BKF, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial
- voor klem zie ECON Tri Clamp klemband 12750 RVS 304