Eriks

AKZO koppeling in PE, plug

AKZO koppeling rechtsdraaiend, zwart

AKZO koppeling van polyethyleen (PE) voor transport van zware chemicaliën zoals anorganische zuren, basen, zoutzuur, verdund zwavelzuur en ijzerchloride. Indien een dichting wordt toegepast is deze altijd van Viton.
De AKZO koppelingen bestaan uit 2 delen:
  1. De AKZO flens met kraagbus en buitendraad gemonteerd op de tank.
  2. De AKZO slangpilaar met wartelmoer, met veiligheidsklemschalen gemonteerd aan de chemicaliën slang.
Voor de juiste keuze van de slang raadpleeg hiervoor de vakspecialisten van ERIKS.
In de jaren 80 heeft ERIKS samen met de KNZ (de toenmalige Koninklijke Nederlandse Zout koppeling een speciale tankauto ontwikkeld) voor overslag . De schroefdraad hiervan is later gewijzigd van trapezium schroefdraad naar een Metrische draad.
De AKZO koppeling is standaard leverbaar in twee maatvoeringen:
  1. DN50: M88x8 met rechtsdraaiende schroefdraad, kleur zwart
  2. DN80: M110x8 met rechtsdraaiende schroefdraad, kleur zwart

Naast de standaard koppelingen zijn afsluitkappen, -pluggen, verloopstukken en dubbele nippels verkrijgbaar van DN50, cq. DN80 AKZO aansluiting naar BSP of NPT schroefdraad.

AKZO koppeling linksdraaiend, wit, voor natriumhypochloriet

Voor natriumhypochloriet, in water opgelost chloorbleekloog genoemd, is heeft de AKZO koppeling met linkse schroefdraad. Om verwisseling bij het overslag met de rechtsdraaiende koppeling te voorkomen, is de koppeling voor natriumhypochloriet voorzien van een linkse schroefdraad én uitgevoerd in de kleur wit.
Image 1
  • 2
2 of AKZO koppeling in PE, plug
ProductMaat aansluitingBeschikbaarPrijsexcl. btw