Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zet-ijzer met handbescherming ...
Zet-ijzer met handbescherming 8-kantig type 90 HS
- luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMov7, verzinkt
- over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
- slagzijde inductief ontlaten
- comfortabel en veilig werken door handbescherming
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Staal
1
Met handenbescherming
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Zet-ijzer met handbescherming 8-kantig type 90 HS
Product
Materiaal
Met handenbescherming
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Met handenbescherming
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
90 HS-4 Zet-ijzer met handbeschermingsgreep 4 mm
Staal
Ja
€ 27,22
/
stuk
Inloggen