Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zaagblad type 404 A - 406 A
Zaagblad type 404 A - 406 A
- glansvernikkeld
- zaagblad 404 A-406 A
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
IJzerzaag
1
Lengte [mm]
145
1
Uitvoering
Beugelzaag
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Zaagblad type 404 A - 406 A
Product
Type
Lengte [mm]
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
404 A-406 A Zaagblad
IJzerzaag
145
Beugelzaag
€ 1,33
/
stuk
Inloggen