Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstuk 3/4" type 3290
Verlengstuk 3/4" type 3290
- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
3/4"
2
Lengte [mm]
200
1
400
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstuk 3/4" type 3290
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
3290-16 Verlengstuk 3/4" 400 mm
3/4"
400
€ 48,66
/
stuk
3290-8 Verlengstuk 3/4" 200 mm
3/4"
200
€ 36,94
/
stuk
Inloggen