Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstuk 1" type 2190
Verlengstuk 1" type 2190
- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1"
2
Lengte [mm]
200
1
400
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstuk 1" type 2190
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
2190-8 Verlengstuk 1" 200 mm
1"
200
€ 65,25
/
stuk
2190-16 Verlengstuk 1" 400 mm
1"
400
€ 91,44
/
stuk
Inloggen