Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstuk 1" tbv slagmoer-do...
Verlengstuk 1" tbv slagmoer-dopsleutels type KB 2190
- met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1"
3
Lengte [mm]
208
1
300
1
405
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Verlengstuk 1" tbv slagmoer-dopsleutels type KB 2190
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
KB 2190-8 Verlengstuk 1" 208 mm
1"
208
€ 79,19
/
stuk
KB 2190-12 Verlengstuk 1" 300 mm
1"
300
€ 92,39
/
stuk
KB 2190-16 Verlengstuk 1" 405 mm
1"
405
€ 112,18
/
stuk
Inloggen