Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Tang voor buitenspannende borg...
Tang voor buitenspannende borgringen type 8000 A 41-A 61
- 90° gebogen punten
- punten en arrêteerpal verzinkt
- arrêteerpal-uiteinde van de greep met kunststof overtrokken
- met klembeveiliging
- versterkte veiligheidsarmen
- gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal
- nauwkeurig bewerkt, oliegehard en ontlaten
- E-8000 A = paar reserve punten
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
560
1
585
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Tang voor buitenspannende borgringen type 8000 A 41-A 61
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
8000 A 61 Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 252-400 mm
€ 115,48
/
stuk
8000 A 51 Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 122-300 mm
€ 115,48
/
stuk
Inloggen