Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slagmoer-dopsleutelset 1/2" in...
Slagmoer-dopsleutelset 1/2" in 1/3 ES module type 1500 ES-K 19 L
Inhoud set:
12 stuks 1/2" doppen type K 19L in de maten
10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 en 27 mm.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aandrijf maat
1/2"
1
Totaal aantal gereedschappen
1
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Slagmoer-dopsleutelset 1/2" in 1/3 ES module type 1500 ES-K 19 L
Product
Aandrijf maat
Totaal aantal gereedschappen
Met ratelsleutel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aandrijf maat
Totaal aantal gereedschappen
Met ratelsleutel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
1500 ES-K 19 L Slagmoer-dopsleutelset 1/2"
1/2"
1
Nee
€ 249,47
/
stuk
Inloggen