Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20-120 N·m / 15-90 lbf·ft
- toepassing in bijna alle industriële sectoren Uitvoering:
- geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
- 1/2" aandrijfvierkant met kogelborging DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
- automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal
- dubbelschaal met een schaalverdeling van 5 N·m en 5 lbf·ft
- aandrijfvierkant met drukknop-ontkoppeling (type B) Technische voordelen/functie:
- licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk
- geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele momentsleutels). Zowel aandrijfvierkant als draaipunt liggen op een as, waardoor hoge gebruiksbetrouwbaarheid, verlengbaar om de arbeidsbelasting van de gebruiker te verminderen.
- extreem geringe slijtage door krachtvermindering in een uniek hevelmechanisme
- gesmede hefboomketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf
- hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik
- lange levensduur en lange gebruiksduur
- eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment
- aangename instelling door een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde
- enkelvoudig en dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien