Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Miniatuur elektronica-schuine ...
Miniatuur elektronica-schuine kopkniptang type 8350-5
- brede, spitse kopvorm
- snijvlakken 48° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
- snijdt: koperdraad: max. 1,3 mm / AWG 16
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
135
1
Geïsoleerd
Nee
1
Geïsoleerd 1000 V
0
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Miniatuur elektronica-schuine kopkniptang type 8350-5
Product
Lengte [mm]
Geïsoleerd
Geïsoleerd 1000 V
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Geïsoleerd
Geïsoleerd 1000 V
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
8350-5 Miniatuur elektronica-schuine kopkniptang
135
Nee
0
€ 20,78
/
stuk
Inloggen