Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Las-griptang type 138 X
Las-griptang type 138 X
- tbv het klemmen van pijpen en rond materiaal bij laswerkzaamheden
- met bekken van gegoten staal
- vernikkeld
- hefboom-ontspanner met kunststof overtrokken
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
280
1
Max. bekopening [mm]
90
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Las-griptang type 138 X
Product
Lengte [mm]
Max. bekopening [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Max. bekopening [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
138 X Las-griptang 11"
280
90
€ 41,58
/
stuk
Inloggen