Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,4 - 135 N·m
- serie- resp. lopende-band montage
- extreem continu-gebruik
Uitvoering:
- vast instelbare momentsleutel – zonder schaal
- met 9x12 mm binnenrechthoek opname of 16 mm opsteekpen
- voor rechts en links aantrekken (sleutel moet alleen 180° gedraaid worden!)
- nauwkeurigheid: +/- 4% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- knikken van het handvat tot 20° (bij nr. 7600-00/-01 ook 90° mogelijk) bij bereiken van de momentwaarde; maakt overtrekken onwaarschijnlijk
- automatische terugstelling in de uitgangspositie
- lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
- zeer handzaam en slipvast rubber handvat
- nr. 760-00/-01: conform epA (electrostatic protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
- kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
- bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven – wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)
Leveringsomvang:
- momentsleutel type TBN KNICKER
- instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen
- testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- levering in stevige kartonverpakking