Eriks
GEDORE

Dopsleutelset 1/2", omkeerratel type 6074 0100

Uitvoering:gereedschappen van GEDORE vanadium staal 31CrV3, gesmeed, geslepen en verchroomd. Levering in GEDORIT blauwe plaatstalen cassette met gebogen, naadloos getrokken rand en ABS-kunststofinlage.
Setinhoud:
1 omkeerratel (Bestel-nr. 6083)
16 zeskant-dopsleutels (Bestel-nr. 6113) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
9 schroevendraaier-dopsleutels binnenzeskant (Bestel-nr. 6124) 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm
9 schroevendraaier-dopsleutels binnen-TORX® (Bestel-nr. 6130) T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
7 dopsleutels buiten-TORX® (Bestel-nr. 6122)
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Dopsleutelset 1/2", omkeerratel type 6074 0100
ProductAandrijf maatTotaal aantal gereedschappenMet ratelsleutelBeschikbaarPrijsexcl. btw