Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dopsleutelset 1" 15-delig type...
Dopsleutelset 1" 15-delig type D 21 EMU-10
- met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuust omschakelbare ratel met pal
- in plaatstalen koffer, GEDORIT blauw
- afmetingen: 765 x 289 x 105 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aandrijf maat
1"
1
Totaal aantal gereedschappen
15
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Dopsleutelset 1" 15-delig type D 21 EMU-10
Product
Aandrijf maat
Oppervlaktebescherming
Totaal aantal gereedschappen
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aandrijf maat
Oppervlaktebescherming
Totaal aantal gereedschappen
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
D 21 EMU-10 Dopsleutelset 1" 15-dlg UD-Profiel 36-80 mm
1"
Verchroomd
15
€ 1.269,63
/
stuk
Inloggen