Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dopsleutel 3/4" 12-kant UD-pro...
Dopsleutel 3/4" 12-kant UD-profiel type D 32
- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
- * niet genormeerd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
32
1
Aansluitmaat [in]
3/4"
1
Lengte [mm]
57.5
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Dopsleutel 3/4" 12-kant UD-profiel type D 32
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
D 32 32 Dopsleutel 3/4" UD 32 mm
32
3/4"
57.5
€ 20,03
/
stuk
Inloggen