Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Cardan-verlengstuk 3/8" type 3...
Cardan-verlengstuk 3/8" type 3090 KR
- met kogelkop
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- het verlengstuk maakt draaien tot 15° mogelijk
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
3/8"
2
Lengte [mm]
76
1
125
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Cardan-verlengstuk 3/8" type 3090 KR
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
3090 KR-3 Cardan-verlengstuk 3/8" 76 mm
3/8"
76
€ 18,46
/
stuk
3090 KR-5 Cardan-verlengstuk 3/8" 125 mm
3/8"
125
€ 23,76
/
stuk
Inloggen