Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Breedbek-griptang type 136
Breedbek-griptang type 136
- voor het klemmen van kanten en oppervlakken
- 80 mm bekbreedte
- vernikkeld
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
200
1
Max. bekopening [mm]
30
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Breedbek-griptang type 136
Product
Lengte [mm]
Max. bekopening [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Max. bekopening [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
136 BM Breedbek-griptang 200x80 mm
200
30
€ 49,65
/
stuk
Inloggen