Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Borgring en borgstift tbv slag...
Borgring en borgstift tbv slagmoer-dopsleutels 1" type KB 2170-KB 2175
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Overige
1
Diameter [mm]
5
1
Lengte [mm]
45
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Borgring en borgstift tbv slagmoer-dopsleutels 1" type KB 2170-KB 2175
Product
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Oppervlaktebescherming
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Oppervlaktebescherming
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
KB 2175 Borgstift d 5 mm
Overige
Overige
Overige
€ 3,46
/
stuk
Inloggen