Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Borgring en borgstift tbv slag...
Borgring en borgstift tbv slagmoer-dopsleutels 1.1/2" type KB 3770-KB 3775
- KB 3770 en KB 3775 tot maat 90 mm gebruiken
- vanaf maat 95 mm KB 6470 en KB 6475 gebruiken
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Overige
1
Diameter [mm]
6
1
Lengte [mm]
75
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Borgring en borgstift tbv slagmoer-dopsleutels 1.1/2" type KB 3770-KB 3775
Product
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Oppervlaktebescherming
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Oppervlaktebescherming
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
KB 3775 Borgstift d 6 mm
Overige
Overige
Overige
€ 4,69
/
stuk
Inloggen