Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bithouder lang lang model type...
Bithouder lang lang model type 699 L
- met buitenzeskant volgens DIN 3126 - C 6,3 (1/4“) en binnenzeskant volgens DIN 3126 - D 6,3 (1/4“)
- voor handgebruik
- gebruik met multi-handvat nr. 676 of draaimoment-handvat nr. 2140
- met magneethouder
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/4
1
Magnetisch
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bithouder lang lang model type 699 L
Product
Aansluitmaat
Magnetisch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Magnetisch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
699 L Bithouder lang 1/4"
1/4
Ja
€ 15,82
/
stuk
Inloggen