Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bit-schroevendraaier 1/4" type...
Bit-schroevendraaier 1/4" type 670
- met binnenzeskantopname DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) voor bits
- met sterke magneethouder
- GEDORE-vanadium staal
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Schachtlengte [mm]
100
1
Flexibel
Nee
1
T-greep
Nee
1
Magnetisch
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bit-schroevendraaier 1/4" type 670
Product
Schachtlengte [mm]
Flexibel
T-greep
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Schachtlengte [mm]
Flexibel
T-greep
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
670 Bit-schroevendraaier 1/4" 210 mm
100
Nee
Nee
€ 22,42
/
stuk
Inloggen