Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bit-ratel 1/4" type 671
Bit-ratel 1/4" type 671
- met gekartelde kop voor het snel draaien of tegenhouden
- binnenzeskantopname volgens DIN 3126
- geringe hoogte maakt optimaal werken in zeer beperkte ruimte mogelijk
- terughaalhoek 15 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/4"
1
Lengte [mm]
127
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bit-ratel 1/4" type 671
Product
Aansluitmaat [in]
Kniegewricht
Doorsteekmodel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Kniegewricht
Doorsteekmodel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
671 Bit-ratel 1/4"
1/4"
Nee
Nee
€ 72,59
/
stuk
Inloggen