Usit ring metalen vlakke afdichting met aan binnenzijde aangevulkaniseerde trapeziumvormige elastomeren rand voor afdichting van schroefdraad of flensverbindingen. Materiaal staal verzinkt gechromeerd en 72 NBR99041 of NBR902, of staal gefosfateerd en 75FKM 99104 Max. druk < 100 MPa (1000 bar) afhankelijk van situatie, temperatuur -30 tot +100 ºC (FKM +150ºC). RVS 304 ook mogelijk Toepassing vlakke afdichting voor schroef- en flensverbindingen.