Eriks
FORMAT

Zeskant-dopsleutelset 1/4", fijnvertand type 6003 0070

Uitvoering:gereedschappen van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, dopsleutels met kartelrand, de binnenzeskant- en binnenvierkanten hebben afgeronde hoeken ter bescherming van de aandrijving en schroefkop. De hendelomkeerratel is 72-voudig vertand, terugzwenkhoek 5°. Levering in stabiele, rood-zwarte kunststof cassette met schematische plaatsopgave in de deksel. De gereedschappen zijn goed gefixeerd in een 2-kleurig schuimstofinlage ondergebracht, zodoende worden ontbrekende gereedschappen direct opgemerkt.


Setinhoud:
1 hendelomkeerratel (Bestel-nr. 6018 0030)
13 zeskant-dopsleutels 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
4 schroevendraaierdopsleutels binnenzeskant 3; 4; 5; 6 mm
2 schroevendraaierdopsleutels sleuf 4; 5,5 mm
2 schroevendraaierdopsleutels kruiskop PH 1; 2
4 schroevendraaierdopsleutels binnen-TORX® T 20; 25; 27; 30
1 opsteekgreep
1 dwarsgreep met glijstuk
2 verlengstukken 50; 105 mm
1 cardankoppeling
Image 1
  • 1
1 of Zeskant-dopsleutelset 1/4", fijnvertand type 6003 0070
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw