Eriks
FORMAT

Zeskant-dopsleutelset 1/4", fijnvertand type 6003 0050

Uitvoering:gereedschappen van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, dopsleutels met kartelrand, de binnenzeskant- en binnenvierkanten hebben afgeronde hoeken ter bescherming van de aandrijving en schroefkop. De hendelomkeerratel is 72-voudig vertand, terugzwenkhoek 5°. Levering in stabiele, rood-zwarte kunststof cassette met schematische plaatsopgave in de deksel. De gereedschappen zijn goed gefixeerd in een 2-kleurig schuimstofinlage ondergebracht, zodoende worden ontbrekende gereedschappen direct opgemerkt.


Setinhoud:
1 hendelomkeerratel (Bestel-nr. 6018 0030)
12 zeskant-dopsleutels 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 bit sleuf 4 mm
2 bits kruiskop PH 1; 2
2 bits kruiskop PZ 1; 2
5 bits binnen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
1 verlengstuk 100 mm
1 bit-adapter 1/4"
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Zeskant-dopsleutelset 1/4", fijnvertand type 6003 0050
ProductAandrijf maatTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw