Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verstekwinkelhaak 120° uit spe...
Verstekwinkelhaak 120° uit speciaal staal type 4633
Uitvoering:nauwkeurigheid volgens fabrieksnorm. Van speciaal staal, hoge- en platte zijden geslepen.
Toepassing:
voor keuren van 60° en 120°.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Beenlengte langste deel [mm]
50
1
75
1
100
1
Beenlengte [mm]
100
1
50
1
75
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Verstekwinkelhaak 120° uit speciaal staal type 4633
Product
Beenlengte langste deel [mm]
Beenlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beenlengte langste deel [mm]
Beenlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verstekwinkelhaak 120grad. 50x50mm
50
50
€ 17,04
/
stuk
Verstekwinkelhaak 120grad. 75x75mm
75
75
€ 21,71
/
stuk
Verstekwinkelhaak 120grad. 100x100mm
100
100
€ 26,24
/
stuk
Inloggen