Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopstuk 3/8", 28,5 mm type...
Verloopstuk 3/8", 28,5 mm type 6066
Uitvoering:DIN 3123 A 10 x 12,5 - ISO 3316. Met kogelvergrendeling.
Van chroom-vanadium-staal, verchroomd.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
3/8
1
Verloop naar
1/4
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verloopstuk 3/8", 28,5 mm type 6066
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Reduceerstuk 3/8"-binnenvierkant naar 1/4"-buitenvierkant
3/8
1/4
€ 3,01
/
stuk
Inloggen