Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstuk 3/8" type 6060
Verlengstuk 3/8" type 6060
Uitvoering:DIN 3123 B 10 - ISO 3316, met kogelvergrendeling.
Van chroom-vanadium-staal, verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
3/8
2
Lengte [mm]
125
1
250
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstuk 3/8" type 6060
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verlengstuk 3/8" 125mm
3/8
125
€ 6,03
/
stuk
Verlengstuk 3/8" 250mm
3/8
250
€ 9,48
/
stuk
Inloggen