Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Universele bithouder 1/4" type...
Universele bithouder 1/4" type 6409
Uitvoering:
DIN 3126 E 6,3.
Toepassing:
voor het verbinden van bits met de desbetreffende bedieningsgereedschappen.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/4
2
Machineopname
1/4
2
Magnetisch
Ja
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Universele bithouder 1/4" type 6409
Product
Aansluitmaat
Machineopname
Magnetisch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Machineopname
Magnetisch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bithouder met magneet 1/4" 1/4"-6-kant 50mm
1/4
1/4
Ja
€ 3,26
/
stuk
Bithouder met magneet 1/4" 1/4"-6-kant 75mm
1/4
1/4
Ja
€ 4,77
/
stuk
Inloggen