Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Toffelzaag, recht type 7260
Toffelzaag, recht type 7260
Uitvoering:van gelegeerd gereedschapsstaal, met versterkte rug en fijn vertande, gezette en scherp geslepen tanden.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Handzagen en zaagbeugels
1
Lengte [mm]
250
1
Aantal tanden per inch
13
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Toffelzaag, recht type 7260
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kapzaag recht 250mm
Handzagen en zaagbeugels
250
13
€ 7,90
/
stuk
Inloggen