Uitvoering: VHM, fabrieksnorm, type N.
Rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping.
Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.
Toepassing: stabiele spiraalboor, vooral geschikt voor automaten en revolverbanken.

| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 1,80mm | € 7,74/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 5,10mm | € 26,65/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 10,0mm | € 81,13/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 1,40mm | € 5,64/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 3,0mm | € 13,11/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 1,90mm | € 6,11/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 1,30mm | € 7,74/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 3,50mm | € 14,00/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 3,40mm | € 15,05/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 4,40mm | € 20,72/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 2,40mm | € 10,21/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 4,30mm | € 20,72/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 5,60mm | € 30,66/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 2,90mm | € 14,00/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 6,80mm | € 46,52/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 3,90mm | € 16,08/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 1,20mm | € 7,36/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 3,10mm | € 13,11/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 2,50mm | € 10,21/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 5,0mm | € 22,12/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 5,80mm | € 29,77/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 9,50mm | € 72,70/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 8,0mm | € 54,12/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 4,70mm | € 23,19/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM blank type N 2,10mm | € 9,14/stuk |