Eriks
FORMAT

Set parallelle onderlegblokken superprecisie en opleghoogte 8-42mm type 3870

Uitvoering:inzetgehard (hardheid 600-700 HV10) en paarsgewijs fijn geslepen. Vlakparallel en onder rechte hoek bewerkt.
Paartolerantie voor h en b = 0,01 mm. Levering in houten standaard.

Toepassing: parallelle onderlegblokken worden als onderlegstukken voor werkstukken bij de verschillende bewerkingsprocessen gebruikt en waarborgen zo een parallelle opspanning.


Opleghoogte 8-42 mm in stappen van 1 mm (behalve 9 mm).
De ontbrekende afmetingen kunnen door bij elkaar leggen bereikt worden.
Setinhoud van elk 1 paar b x h mm:
8 x 11; 8 x 16; 8 x 21; 8 x 26; 8 x 31; 8 x 36; 10 x 13; 10 x 18; 10 x 23; 10 x 28; 10 x 33; 10 x 38; 12 x 15; 12 x 20; 12 x 25; 12 x 30; 12 x 35; 12 x 40; 14 x 17; 14 x 22; 14 x 27; 14 x 32; 14 x 37; 14 x 42
Image 1
2 of Set parallelle onderlegblokken superprecisie en opleghoogte 8-42mm type 3870
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw