Eriks
FORMAT

Set parallelle onderlegblokken superprecisie en opleghoogte 2-24mm type 3870

Uitvoering:inzetgehard (hardheid 600-700 HV10) en paarsgewijs fijn geslepen. Vlakparallel en onder rechte hoek bewerkt.
Paartolerantie voor h en b = 0,01 mm. Levering in houten standaard.

Toepassing: parallelle onderlegblokken worden als onderlegstukken voor werkstukken bij de verschillende bewerkingsprocessen gebruikt en waarborgen zo een parallelle opspanning.


Opleghoogte 2-24 mm in stappen van 1 mm.
De ontbrekende afmetingen kunnen door bij elkaar leggen bereikt worden.
Setinhoud van elk 1 paar b x h mm:
2 x 5; 2 x 10; 2 x 15; 2 x 20; 3 x 6; 3 x 11; 3 x 16; 3 x 21; 4 x 7; 4 x 12; 4 x 17; 4 x 22; 5 x 8; 5 x 13; 5 x 18; 5 x 23; 6 x 9; 6 x 14; 6 x 19; 6 x 24
Image 1
1 of Set parallelle onderlegblokken superprecisie en opleghoogte 2-24mm type 3870
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw