Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
SDS-plus brede muurbeitel type...
SDS-plus brede muurbeitel type 1256
Uitvoering:Stabiel model
met SDS-plus-opnameschacht,
uit één stuk gesmeed, naslijpbaar. Lange levensduur.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Steenbeitels
1
Lengte [mm]
250
1
Beitelbreedte [mm]
40
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
SDS-plus brede muurbeitel type 1256
Product
Type
Lengte [mm]
Beitelbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beitelbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Muurbeitel SDS-plus 250mm
Steenbeitels
250
40
€ 21,28
/
stuk
Inloggen