Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
SDS-max platte beitel type 126...
SDS-max platte beitel type 1262
Uitvoering:Stabiel model met SDS-max-opnameschacht, uit één stuk gesmeed, naslijpbaar. Lange levensduur.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Steenbeitels
3
Lengte [mm]
280
1
400
1
600
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
SDS-max platte beitel type 1262
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Platte beitel SDS-max 600mm
Steenbeitels
600
€ 24,91
/
stuk
Platte beitel SDS-max 280mm
Steenbeitels
280
€ 17,94
/
stuk
Platte beitel SDS-max 400mm
Steenbeitels
400
€ 16,95
/
stuk
Inloggen