Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Schrobzaag type 7258
Schrobzaag type 7258
Uitvoering: van gelegeerd gereedschapsstaal, met gezette en geslepen tanden. Met 2-voudig geklonken, open hardhouten greep.
Toepassing:
voor alle droge soorten natuurhout alsmede spaan-, hechthout- en meubelplaat.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Handzagen en zaagbeugels
1
Lengte [mm]
300
1
Aantal tanden per inch
7
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Schrobzaag type 7258
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Schrobzaag 300mm
Handzagen en zaagbeugels
300
7
€ 16,86
/
stuk
Inloggen