Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ratel, omschakelbaar met pal 3...
Ratel, omschakelbaar met pal 3/8" type 6058
Uitvoering:
DIN 3122 D 10 - ISO 3315, met kogelvergrendeling.
Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met ovale kop en omschakelpal, met ergonomische 2-componenten-greep.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
3/8
1
Lengte [mm]
200
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Ratel, omschakelbaar met pal 3/8" type 6058
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Omschakelbare ratel 3/8" 60 tanden 200mm
3/8
200
€ 28,55
/
stuk
ratel massief staal 3/8" 120 tanden 200mm
€ 36,41
/
stuk
Inloggen