Machinetappen voor doorlopende gaten
Uitvoering:M2 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
M12 – M24 DIN 376 met overloopschacht.
Toepassing:gespecialiseerde universele PM-machinetappen voor de bewerking van roestvast staal. HSS-E PM-machinetappen met innovatieve CUPRIC PVD-coating van hard materiaal. Dit gereedschap is speciaal voor de seriebewerking van roestvast staal geconstrueerd. HSS-E PM onderscheidt zich door zijn grote taaiheid (hogere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur. De voordelen zijn: een aanzienlijk hogere betrouwbaarheid, een tot 1/3 langere levensduur en een beter schroefdraadoppervlak. Voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.