Eriks
FORMAT

Kracht zijsnijtang met kunststof overtrokken greep type 5314

Uitvoering: DIN ISO 5749. Snijkanten extra inductief gehard (64 HRC).



Van speciaal staal, inductief veredeld.

Middelharde draad = 800 N/mm²
Harde draad    = 1600 N/mm²
Pianodraad = 2000 N/mm²
Image 1
3 of Kracht zijsnijtang met kunststof overtrokken greep type 5314
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw