Eriks
FORMAT

Klittenband-schuurschijf, geperforeerd type 8260

Uitvoering:kunstharsgebonden korundstrooiing (A) op papier , gelijkmatig en half open gestrooid. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Met perforatie voor het afzuigen van het slijpstof, rugzijde voorzien van duurzaam klittenband.

Toepassing: Universeel product geschikt voor de hout-, edelstaal-, metaal en plamuurbewerking op haakse slijpers met steunschijf bij max. 40 m/s omtreksnelheid. Ideaal voor de bewerking van houten delen en op het gebied van de carrosseriebewerking.



Met 8 afzuiggaten Ø 10 mm, deelcirkel-Ø 65 mm. Geschikt voor elektrisch gereedschap van de fabrikaten AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil.
Image 1
8 of Klittenband-schuurschijf, geperforeerd type 8260
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw