Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Klem- griptang met vaste bekke...
Klem- griptang met vaste bekken in C vorm type 5648
Uitvoering:de instelling van spanwijdte en de spandruk gebeurd middels instelschroef.
Met spanbek in C-vorm.
Toepassing:
Voor omvattend spannen van moeilijk hanteerbare werkstukken, bijv. hoekstukken en profielen.
Tanglichaam van chroom-vanadium-staal, glansvernikkeld.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
280
1
Max. bekopening [mm]
90
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Klem- griptang met vaste bekken in C vorm type 5648
Product
Lengte [mm]
Max. bekopening [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Max. bekopening [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Las-klemtang precisie 280mm
280
90
€ 25,92
/
stuk
Klem-griptang 150mm vaste bekken
€ 22,20
/
stuk
Inloggen