Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Handzaag type 7303
Handzaag type 7303
Uitvoering:fijne driezijdig geslepen High-Speed-Cut-vertanding. Extra geharde tanden. Met 2-componenten-comfortgreep.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Handzagen en zaagbeugels
1
Lengte [mm]
400
1
Aantal tanden per inch
11
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Handzaag type 7303
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Handzaag met 2-componentenheft 400mm 11 tanden per inch
Handzagen en zaagbeugels
400
11
€ 26,94
/
stuk
Inloggen