Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Handzaag type 7299
Handzaag type 7299
Uitvoering:fijne duw-/universele vertanding. Extra geharde tanden. Met 2-componenten-comfortgreep.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Handzagen en zaagbeugels
1
Lengte [mm]
350
1
Aantal tanden per inch
12
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Handzaag type 7299
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Handzaag met 2-componentenheft 350mm 12 tanden per inch
Handzagen en zaagbeugels
350
12
€ 21,59
/
stuk
Inloggen